Tuulivoimalaiset turbiiniventilaattorit

Suodattaa

TyyliMalliMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ATV08GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä15 "14.25 "€171.86
ATV06GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä14.5 "12.75 "€154.68
ATV10GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä16.25 "16.25 "€173.85
ATV12GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä17 "19 "€179.17
ATV04GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä12 "10.25 "€129.40
ATV14GGalvanoitu teräs alumiinikiinnityksellä19.75 "22.75 "€224.45
ATV18GSinkitty teräs teräsraudoituksella24 "29 "€490.53
ATV24GSinkitty teräs teräsraudoituksella28.25 "35.75 "€619.66
ATV16GSinkitty teräs teräsraudoituksella21.75 "25.5 "€450.94
ATV20GSinkitty teräs teräsraudoituksella25 1 / 5 "31.625 "€498.87

Tuulivoimalaiset turbiiniventilaattorit

Tuulikäyttöiset turbiinituulettimet on suunniteltu poistamaan kuumaa ullakkoilmaa kesäisin ja kosteutta sisältävää ilmaa talvella. Ne luovat vahvan ylöspäin suuntautuvan vedon, joka voi vetää sisäilmaa ylös ja ulos. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman tuulikäyttöisiä turbiinituulettimia sellaisilta merkeiltä Imperiumi ja Ventamatic. Näissä turbiinituulettimissa on sinkitty teräsrakenne, joka tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä kovassa tuulessa. Niitä on saatavana ulko- ja sisärakenteisina. Ulkoisesti vahvistetut mallit tarjoavat lujuutta ja täydellistä kohdistusta, kun taas sisäisesti kiinnitetyissä malleissa on matala profiili, joka halaa kattolinjaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuulikäyttöisiä turbiinituulettimia, joita on saatavana 12-28 tuuman korkeuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?