Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 13MHP.75 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLM 11P815

VNE STAINLESS 13MHP.75 korkeapainepuristin T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NLM Malli: 13MHP.75Ristiviite: 11P815

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuristin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyspultattu
Putken koko1/2 "ja 3/4"
Max. Paine1500 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE STAINLESS 13MHP1.5 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLN 11P816 13MHP 1.51 "ja 1-1 / 2"1500 psi @ 70 astetta F€32.13
VNE RUOSTUMATON 13MHP2.0 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLP 11P817 13MHP 2.02"1000 psi @ 70 astetta F€38.81
VNE RUOSTUMATON 13MHP2.5 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLQ 11P818 13MHP 2.52.5 "1000 psi @ 70 astetta F€42.53
VNE RUOSTUMATON 13MHP3.0 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLR 11P819 13MHP 3.03"1000 psi @ 70 astetta F€50.20
VNE STAINLESS 13MHP4.0 korkeapaineinen puristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLT 11P820 13MHP 4.04"1000 psi @ 70 astetta F€63.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP.75 korkeapainepuristin T304 ruostumatonta terästä
€26.51 / yksikkö