Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLA 11P804

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NLA Malli: 13MHHM.75Ristiviite: 11P804
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
€12.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas puristin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
YhteysSiipimutteri
Putken koko1/2 "ja 3/4"
Max. Paine1500 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE STAINLESS 13MHHM1.5 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLB 11P805 13MHHM1.51 "ja 1-1 / 2"500 psi @ 70 astetta F€15.41
VNE STAINLESS 13MHHM2.0 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLC 11P806 13MHHM2.02"450 psi @ 70 astetta F€19.49
VNE STAINLESS 13MHHM2.5 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLD 11P807 13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 astetta F€21.41
VNE STAINLESS 13MHHM3.0 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLE 11P808 13MHHM3.03"350 psi @ 70 astetta F€24.61
VNE STAINLESS 13MHHM4.0 Heavy Duty Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NLF 11P809 13MHHM4.04"200 psi @ 70 astetta F€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHM.75 Heavy Duty Clamp T304 ruostumatonta terästä
€12.13 / yksikkö