Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 13MHP3.0 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLR 11P819

VNE STAINLESS 13MHP3.0 korkeapainepuristin T304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA3NLR Malli: 13MHP3.0Ristiviite: 11P819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuristin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyspultattu
Putken koko3"
Max. Paine1000 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE STAINLESS 13MHP.75 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLM 11P815 13MHP.751/2 "ja 3/4"1500 psi @ 70 astetta F€26.51
VNE STAINLESS 13MHP1.5 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLN 11P816 13MHP 1.51 "ja 1-1 / 2"1500 psi @ 70 astetta F€32.13
VNE RUOSTUMATON 13MHP2.0 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLP 11P817 13MHP 2.02"1000 psi @ 70 astetta F€38.81
VNE RUOSTUMATON 13MHP2.5 korkeapainepuristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLQ 11P818 13MHP 2.52.5 "1000 psi @ 70 astetta F€42.53
VNE STAINLESS 13MHP4.0 korkeapaineinen puristin T304 ruostumaton teräs | AA3NLT 11P820 13MHP 4.04"1000 psi @ 70 astetta F€63.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP3.0 korkeapainepuristin T304 ruostumatonta terästä
€50.20 / yksikkö