Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON E244.0 kuusioripustin, jossa läpiviennit 4 tuumaa | AA3PAK 11R115

VNE STAINLESS E244.0 kuusiokoloinen ripustin, jossa on läpiviennit 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3PAK Malli: E244.0Ristiviite: 11R115

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-ripustin läpivienneillä
Rungon materiaaliT304 Ruostumaton teräs / Alcryn
Yhteyspultattu
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON E24.5 kuusioripustin, jossa läpiviennit 1/2 tuumaa | AA3PAC 11R108 E24.51 / 2 "€21.42
VNE RUOSTUMATON E24.75 kuusioripustin, jossa läpiviennit 3/4 tuumaa | AA3PAD 11R109 E24.753 / 4 "€21.83
VNE RUOSTUMATON E241.0 kuusioripustin, jossa läpiviennit 1 tuuman | AA3PAE 11R110 E241.01"€19.95
VNE RUOSTUMATON E241.5 kuusioripustin, jossa läpiviennit 1-1/2 tuumaa | AA3PAF 11R111 E241.51.5 "€21.35
VNE RUOSTUMATON E242.0 kuusioripustin, jossa läpiviennit 2 tuumaa | AA3PAG 11R112 E242.02"€22.96
VNE RUOSTUMATON E242.5 kuusioripustin, jossa läpiviennit 2-1/2 tuumaa | AA3PAH 11R113 E242.52.5 "€24.83
VNE RUOSTUMATON E243.0 kuusioripustin, jossa läpiviennit 3 tuumaa | AA3PAJ 11R114 E243.03"€29.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E244.0 kuusiokoloinen ripustin, jossa on läpiviennit 4 tuumaa
€38.48 / yksikkö