Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa | AA3NUZ 11P988

VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3NUZ Malli: E13IS3.0Ristiviite: 11P988

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-Line-kiinnitin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
YhteysSiipimutteri
Putken koko3"
Max. Paine350 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "ja 1-1 / 2"500 psi @ 70 astetta F€32.06
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 astetta F€42.39
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 astetta F€51.54
VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi @ 70 astetta F€79.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa
€65.77 / yksikkö