Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 13MHHS4.0 3-osainen segmenttikiristin 250 Psi 70f | AA3NLL 11P814

VNE STAINLESS 13MHHS4.0 3-osainen segmenttikiristin 250 Psi 70f

Varastossa
Tuote: AA3NLL Malli: 13MHHS4.0Ristiviite: 11P814

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikiinnike, 3-osainen
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
YhteysSiipimutteri
Putken koko4"
Max. Paine250 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE RUOSTUMATON 13MHHS1.5 3-osainen Segment Clamp 600 Psi At 70f | AA3NLG 11P810 13MHHS1.51 "ja 1-1 / 2"600 psi @ 70 astetta F€30.61
VNE RUOSTUMATON 13MHHS2.0 3-osainen Segment Clamp 550 Psi At 70f | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 astetta F€34.68
VNE RUOSTUMATON 13MHHS2.5 3-osainen Segment Clamp 450 Psi At 70f | AA3NLJ 11P812 13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 astetta F€41.45
VNE RUOSTUMATON 13MHHS3.0 3-osainen segmenttikiristin 350 Psi 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 astetta F€47.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS4.0 3-osainen segmenttikiristin 250 Psi 70f
€57.37 / yksikkö