VNE STAINLESS Raskas puristin


Suodattaa
Rungon materiaali: T304 ruostumaton teräs , Yhteys: Siipimutteri
TyyliMalliPutken kokoMax. PaineHinta (ei alv)
A
13MHHM1.5
1 "ja 1-1 / 2"500 psi @ 70 astetta F€15.41
A
13MHHM.75
1/2 "ja 3/4"1500 psi @ 70 astetta F€12.13
A
13MHHM2.0
2"450 psi @ 70 astetta F€19.49
A
13MHHM2.5
2.5 "400 psi @ 70 astetta F€21.41
A
13MHHM3.0
3"350 psi @ 70 astetta F€24.61
A
13MHHM4.0
4"200 psi @ 70 astetta F€30.58

Raskas puristin

VNE-raskaat letkunkiristimet on suunniteltu käytettäväksi hydraulisten, polttoaine- ja jäähdytysnesteputkien kanssa maastoajoneuvoissa ja maatalouskoneissa kuljetus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä kestävissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa letkunkiristimissä on siipimutterityyppinen kiinnitysmekanismi asennusta varten ilman erityistä työkalua, tarkka paine ulostuloa vuotoja kestävään käyttöön ja 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa suuren iskulujuuden ja kestää tärinää ja ankaraa ulkoympäristöä. Lisäksi nämä kiinnittimet voidaan hajottaa kokonaan huollon ja korjauksen helpottamiseksi samalla kun varmistetaan korkea uudelleenkäytettävyys. Valitse laaja valikoima näistä raskaista letkunkiristimistä, saatavana putkikokoina välillä 0.5 - 2.5 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?