Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE ruostumaton E24PVC1.0 kuusioripustin sisäkkeellä 1 tuuma | AA3PAN 11R118

VNE STAINLESS E24PVC1.0 kuusioripustin sisäkkeellä 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3PAN Malli: E24PVC1.0Ristiviite: 11R118

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiripustin sisäosalla
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs / polypropeeni
Yhteyspultattu
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VNE RUOSTUMATON E24PVC.5 kuusioripustin sisäkkeellä 1/2 tuumaa | AA3PAL 11R116 E24PVC.51 / 2 "€16.93
VNE RUOSTUMATON E24PVC.75 kuusioripustin sisäkkeellä 3/4 tuumaa | AA3PAM 11R117 E24PVC.753 / 4 "€19.11
VNE ruostumaton E24PVC1.5 kuusioripustin sisäkkeellä, 1-1/2" | AA3PAP 11R119 E24PVC1.51.5 "€21.84
VNE ruostumaton E24PVC2.0 kuusioripustin sisäkkeellä 2 tuumaa | AA3PAQ 11R120 E24PVC2.02"€21.96
VNE RUOSTUMATON E24PVC2.5 kuusioripustin sisäkkeellä 2-1/2 tuumaa | AA3PAR 11R121 E24PVC2.52.5 "€26.78
VNE ruostumaton E24PVC3.0 kuusioripustin sisäkkeellä 3 tuumaa | AA3PAT 11R122 E24PVC3.03"€31.13
VNE ruostumaton E24PVC4.0 kuusioripustin sisäkkeellä 4 tuumaa | AA3PAU 11R123 E24PVC4.04"€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E24PVC1.0 kuusioripustin sisäkkeellä 1 tuumaa
€20.04 / yksikkö