Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON 13MHHS1.5 3-osainen Segment Clamp 600 Psi At 70f | AA3NLG 11P810

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3-osainen segmenttikiristin 600 Psi 70f

Varastossa
Tuote: AA3NLG Malli: 13MHHS1.5Ristiviite: 11P810

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikiinnike, 3-osainen
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
YhteysSiipimutteri
Putken koko1 "ja 1-1 / 2"
Max. Paine600 psi @ 70 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMax. PaineHinta
VNE RUOSTUMATON 13MHHS2.0 3-osainen Segment Clamp 550 Psi At 70f | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 astetta F€34.68
VNE RUOSTUMATON 13MHHS2.5 3-osainen Segment Clamp 450 Psi At 70f | AA3NLJ 11P812 13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 astetta F€41.45
VNE RUOSTUMATON 13MHHS3.0 3-osainen segmenttikiristin 350 Psi 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 astetta F€47.38
VNE RUOSTUMATON 13MHHS4.0 3-osainen segmenttikiristin 250 Psi 70f | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 astetta F€57.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3-osainen segmenttikiristin 600 Psi 70f
€30.61 / yksikkö