VICTOR Säätimet

Suodattaa

VICTOR -

Säätösylinteri

TyyliMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta (ei alv)
A0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€464.09
A0781-05433000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 RH Naaras7.25 "Yksi10 - 200 psiRuostumaton teräs€484.37
B0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€462.75
C0781-91343000 psiTaottu messinki0.1091/4 "-37 astetta soihdutettu6.25 "Yksi10 - 250 psiNeopreeni€396.83
A0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€341.99
B0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€537.00
D0781-14453000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi200 - 3000 psiMessinkimäntä€1,636.90
A0781-00983000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 LH Uros6.25 "Yksi4 - 80 psiNeopreeni€375.77
B0781-05833000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 15 psiRuostumaton teräs€492.59
D0781-14083000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi50 - 750 psiMessinkimäntä€1,614.11
D0781-14283000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi100 - 1500 psiMessinkimäntä€1,650.23
D0781-14503000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi200 - 3000 psiMessinkimäntä€1,613.50
E0781-52233000 psiTaottu messinki0.2835 / 8-18 RH Naaras4.5 "Kaksi10 - 200 psiKangasvahvistettu neopreeni€1,181.78
D0781-14737500 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi300 - 4500 psiMessinkimäntä€1,701.16
VICTOR -

Kaasupainesäätimet

TyyliMalliLiitäntäRungon halkaisijaRungon materiaaliharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliKaasupalveluTuloliitäntäHinta (ei alv)
A0781-14481 / 4 "-Koneistettu messinkiyksittäinen200 - 3000 psigMessinkimäntäArgoni, helium, typpiCGA-580€1,609.27
B0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage2 - 60 psiRuostumaton teräsNestemäinen propaaniCGA-510€577.80
C0781-36099/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage5 - 150 psiRuostumaton teräsinerttiCGA-580€570.64
D0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "MessinkiYksi2 - 40 psiNeopreeniPropaani, maakaasuCGA-510LP€403.91
E0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage5 - 150 psiRuostumaton teräsNestemäinen propaaniCGA-510€571.65
F0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "MessinkiYksi5 - 125 psiNeopreeniPropaani, maakaasuCGA-510LP€395.47
G0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage2 - 15 psiRuostumaton teräsAsetyleeniCGA-510€527.72
H0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage2 - 15 psiRuostumaton teräsAsetyleeniCGA 300€548.31
I0781-36019/16 "-18 M suhteellinen kosteus3.64 "MessinkiSingle Stage5 - 150 psiRuostumaton teräsHappiCGA-540€532.64
VICTOR -

säädin

Victor-säätimet on suunniteltu liitettyjen hitsaus-, leikkaus- ja lämmityslaitteiden kaasun ohjaamiseen ja valvontaan. Nämä säätimet soveltuvat metallintyöstöön, yleiseen valmistukseen, teolliseen ja raskaaseen valmistukseen, rakenneteräksen käsittelyyn, siviilirakennuksiin sekä huolto- ja korjaussovelluksiin. Victor-painesäätimissä on nikkelipinnoitettu messinki / ruostumaton teräs / taottu messinkirakenne estämään haihtuvia kaasuja vahingoittamasta/kulumasta säädinkokoonpanoa. Se varmistaa myös kulutuskestävyyden hankaavia ympäristöjä vastaan. Victor-säätimet on suunniteltu keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön, ja niissä on integroidut yksi-/kaksityyliset valvontamittarit tarkan kaasunpaineen näyttämiseksi reaaliajassa. Näissä mittareissa on helposti luettava kellotaulu, jossa on suuret merkinnät mittausvirheiden estämiseksi. Niissä on kirkkaat lasi-ikkunat, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja luettavuutta. Victor säätimen osat kuten leikkausvinkkejä ja käsi taskulamput käytetään näiden kaasusäätimien kanssa erilaisiin hitsaus-, leikkaus- ja lämmitystoimintoihin.

TyyliMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäLiitäntäHinta (ei alv)
A0781-0085painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€311.73
B0781-5230painesäädinKangasvahvistettu neopreeni4.72 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,056.67
A0781-0027painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409/16 "-18 M suhteellinen kosteus€333.85
A0781-0087painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€316.13
C0781-0528painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiinertti200 PSICGA-5805/8 "-18 F suhteellinen kosteus€611.14
D0781-5218painesäädinKangasvahvistettu neopreeni4.72 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409 / 16-18 RH Uros€1,086.95
E0781-9135painesäädinNeopreeni2.5 "Taottu messinkiinertti400 PSICGA-5801/4 "-37 astetta soihdutettu€403.17
C0781-0527painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409/16 "-18 M suhteellinen kosteus€541.83
F0781-0584painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€577.16
G4000-9389SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiinertti200 PSICGA 5801/4 "FNPT€710.93
H4000-9376SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiEi syövyttävä, myrkytön30 PSI1/4 "FNPT1/4 "FNPT€660.78
G4000-0052SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23
H4000-9739SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiEi syövyttävä, myrkytön150 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT€661.91
G4000-0696SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Ruostumaton teräsSyövyttävä, myrkyllinen150 psiCGA 3301/4 "FNPT€1,800.91
I4000-9429SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiinertti30 PSICGA 5801/4 "FNPT€1,027.16
I4000-9364SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiinertti200 PSICGA 5801/4 "FNPT€1,027.16
I4000-0060SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Ruostumaton teräsSyövyttävä, myrkyllinen150 psiCGA 3301/4 "FNPT€2,346.76
I4000-0058SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiHiilidioksidi30 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,000.62
I4000-5121SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Ruostumaton teräsSyövyttävä, myrkyllinen150 psiCGA 6601/4 "FNPT€2,434.94
I4000-0446SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiVety, metaani200 PSICGA 3501/4 "FNPT€1,027.16
G4000-5131SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Ruostumaton teräsSyövyttävä, myrkyllinen150 psiCGA 6601/4 "FNPT€1,865.08
G4000-0057SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Ruostumaton teräsSyövyttävä, myrkyllinen30 PSICGA 6601/4 "FNPT€1,800.91
H4000-9398SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiEi syövyttävä, myrkytön80 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT€723.21
G4000-9388SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiVety, metaani200 PSICGA 3501/4 "FNPT€710.93
G4000-0054SäätimetRuostumaton teräs1.97 "Nikkelipinnoitettu messinkiVety, metaani30 PSICGA 3501/4 "FNPT€685.18
VICTOR -

Virtausmittari 50 Cfh

MallieräHinta (ei alv)
1000-0182AE4GZR€429.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?