Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-0098 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02

VICTOR 0781-0098 Säätimen sylinteri Lpg Cga-510

Varastossa
Tuote: AF7CAW Malli: 0781-0098Ristiviite: 20UK02
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
€347.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Tilavuuskerroin0.1
Toimitus3000 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue4 - 80 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluLPG
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineen100 PSI
TuloliitäntäCGA-510
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä9 / 16-18 LH Uros
Kokonaispituus6.25 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari400 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta
VICTOR 0781-0043 Säädinsylinteri Happi Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€362.53
VICTOR 0781-0532 Ilmasäätimen sylinteri Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€428.35
VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 RH Naaras7.25 "Yksi10 - 200 psiRuostumaton teräs€485.86
VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 15 psiRuostumaton teräs€433.18
VICTOR 0781-0589 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€427.11
VICTOR 0781-0595 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€501.66
VICTOR 0781-1408 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi50 - 750 psiMessinkimäntä€1,523.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-0098 Säätimen sylinteri Lpg Cga-510
€347.10 / yksikkö