Victor-asetyleenisäätimet ovat ohjauslaitteita, jotka ylläpitävät järjestelmän vaadittua painetta (2-40 PSIG) katkaisemalla kaasun tai nesteen virtauksen, kun se saavuttaa asetetun paineen. Nämä Victor-asetyleenisäätimet sopivat sovelluksiin, joissa lievä syöttöpaine nousee sylinterin paineen putoamisen vuoksi, mikä ei vaikuta työn suoritukseen tai testituloksiin. Näiden Victor-asetyleenisäätimien suurin tulopaine on 350 PSIG, ja niissä on taottu messinkirunko, joka tarjoaa lujuuden ja joustavuuden. Niissä on mukavuutta lisäävä säätöruuvi, jossa on taottu T-kahva, ja kestävä Delrin-inserttiholkki ruostumattomalla palloavaimella mukavaan säätöön. Victor-asetyleenisäätimien säätöjousilla on esitestattu laatu, ja niissä on tarkasti koneistettu suutin erinomaisen virtauksen ohjaamiseksi.
Käyttö:
Victor-asetyleenisäätimiä käytetään monissa kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa, kuten kotien lämmitysuuneissa maakaasujen säätelyssä ja kaasugrilliissä propaanin säätelyssä. Näitä Victor-asetyleenisäätimiä käytetään edelleen pneumaattisissa automaatiojärjestelmissä paineilman säätelyyn, lääketieteellisissä ja hammaslääketieteellisissä laitteissa anestesiakaasujen ja hapen säätelyyn, polttokennoissa vedyn säätelyyn ja moottoreissa polttoaineen säätelyyn. Victor-asetyleenisäätimillä on myös malleja, jotka sopivat ihanteellisesti käytettäväksi hiilidioksidin, heliumin, typen, asetyleenin, argonin, vedyn, metaanin, propaanin, maakaasun ja muiden erilaisten kaasujen kanssa.
Ominaisuudet:
- Victor-asetyleenisäätimissä on messinkinen säätöruuvi taotulla T-kahvalla ja Delrin-inserttiholkki kestävyyden ja mukavan säädön takaamiseksi.
- Näissä asetyleenisäätimissä on taottu messinkijousikotelo, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja lujuuden.
- Niissä on varsityyppinen istuinmekanismi ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo, joka tarjoaa tarkan ja kestävän palvelun.
- Näissä Victor-asetyleenisäätimissä on ruostumaton pallo-avain mukavaan mukauttamiseen ja säätöjousi (esitestattu) laadun takaamiseksi.
- Näissä Victor-asetyleenisäätimissä on tarkasti hienostunut suutin, joka tarjoaa ihanteellisen virtauksen säädön.
Standardit ja hyväksynnät:
- Victor-asetyleenisäätimet täyttävät ETL-standardien UL252-vaatimukset, mikä takaa käyttäjän turvallisuuden ja erinomaisen suorituskyvyn.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tapahtuu asetyleenille, jonka paine on yli 15 PSI?
A. Asetyleeni ei halkea matalassa paineessa normaaleissa lämpötiloissa. Siitä tulee kuitenkin vaarallinen ja itsestään syttyvä, kun se puristetaan yli 15 psi:n paineeseen. Yli 29.4 psi:n paineesta tulee itsestään räjähtävä, ja pieni isku saattaa pakottaa sen räjähtämään jopa ilman tai hapen puutteessa.
K. Mitä eroa asetyleenin ja hapen säätimien välillä on?
A. Asetyleenin säätimet pystyvät säätämään asetyleenin painetta mistä tahansa standardisylinteristä, jonka paineet ovat jopa 500 psi. Asetyleenisäätimien rakenne on tyypillisesti samanlainen kuin hapensäätimien, mutta ne eivät kestä niin korkeita paineita.
K. Mitä korkeapainekaasusäätimet ovat?
V. Korkeapainekaasusäätimet on valmistettu vähentämään korkeapaineen syöttöä turvallisesti ja tarkasti järjestelmän paineolosuhteisiin.
K. Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella säätimellä?
V. Kuten nimestä voi päätellä, yksivaiheiset kaasunpaineensäätimet laskevat sylinterin paineen ulostulopaineeseen yhdessä vaiheessa. Kaksivaiheiset kaasunpaineensäätimet taas vähentävät sylinterin painetta kahdessa vaiheessa. Kaksivaiheinen säädin tarjoaa kuitenkin tasaisen paineen ilman säännöllistä uudelleensäätöä.
K. Mikä on asetyleenin korkein turvallinen työpaine?
A. 15 PSIG on asetyleenin suurin käyttöpaine. Asetyleeniä ei saa missään tapauksessa kehittää, johtaa tai käyttää yli 15 PSIG:n paineessa.