Victor 250 -sarjan säädin, 0781-9134, on kevyt, keskitehoinen puhdistussäädin. Siinä on yksivaiheinen rakenne, joka sopii käytettäväksi kevyissä ja keskiraskaissa ilmastointitoiminnoissa. Victor 250 -sarjan säätimessä on taottu messinkirunko rakenteellista jäykkyyttä varten ja Derlin-kotelon kansi, jossa on 2 tuuman mittarit tasaisen säätämisen takaamiseksi. Siinä on varsityyppinen istuinmekanismi, joka on suunniteltu tarkkaan kaasuvirtaukseen, ja siinä on neopreenikalvo, joka varmistaa oikean käytön kaikissa olosuhteissa. Tämä Victor 250 -sarjan säädin soveltuu korkeapainekaasujen, mukaan lukien argonin, vedyn, typen ja hapen, virtauksen säätelyyn ja ohjaamiseen sylinterissä. Victor 250 -sarjan säädinyksikkö vaatii CGA-580-tuloliitännän nopeaa ja tehokasta asennusta varten ilman avainta tai kierretiivistettä.
Käyttö:
Victor 250 -sarjan säädin, 0781-9134, tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen hitsaus- ja leikkauspolttimien kevyissä ja keskiraskaissa ilmastointitoiminnoissa.
Ominaisuudet:
- Victor 250 -sarjan säädin, 0781-9134, on suunniteltu kevyisiin ja keskisuuriin töihin ilmastointi-, huuhtelu- ja hitsaussovelluksissa.
- Tässä tyhjennyssäätimessä on taottu messinkirunko, joka varmistaa rakenteellisen jäykkyyden, ja Derlin-kotelon korkki, jossa on 2 tuuman mittarit sujuvan säädön takaamiseksi.
- Yksikön varsityyppinen istuinmekanismi soveltuu tarkkaan kaasuvirtaukseen.
- Lisäksi neopreenistä valmistettu kalvo on rakennettu asianmukaiseen käyttöön kaikissa olosuhteissa.
- Se tuottaa paineita välillä 10 - 250 psi ja suurin tulopaine 3000 psi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Victor 250 -sarjan säädin, 0781-9134, on ETL:n listalla UL252:lle korkealaatuisten palvelujen ja käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.
Asennus:
- Victor 250 -sarjan säädin, 0781-9134, käyttää CGA-580-tuloliitäntää nopeaan ja tehokkaaseen asennukseen ilman jakoavainta tai kierretiivistettä.
- Sulje poistoventtiili ja avaa säiliön venttiili. Tämä paineistaa säätimen.
- Säädä säätöpaine noin 20 %:iin alueesta.
- Sulje säiliön venttiili ja halkea säätimen ulostulon venttiili.
- Anna kaasun tyhjentyä, kunnes säätimen painemittarit lähestyvät nollaa.
- Sulje poistoventtiili ennen kuin vapautat viimeisen kaasunpaineen.
- Tyhjennysjaksojen jälkeen avaa säiliön venttiili ja aseta säädin oikeaan käyttöpaineeseen.
- Halkaise poistoventtiiliä hieman ja kiinnitä kaasuputki uudelleen analysaattoriin.
- Avaa poistoventtiili kokonaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella säätimellä?
A. Yksivaiheiset kaasun paineensäätimet minimoivat sylinterin paineen ulostulo- tai syöttöpaineeseen yhdessä vaiheessa, kun taas kaksivaiheiset kaasun paineensäätimet poistavat sylinterin paineen kahdessa vaiheessa ja tarjoavat vakion ulostulopaineen ilman säännöllistä uudelleensäätöä.
K. Tarvitseeko kaasun säätimet ilmata?
V. Maakaasusäädin on mittarisarjan herkkä osa, joka vaatii sen ilmauksen ja liittovaltion ja paikallisten tuuletustarpeiden noudattamista. Tuuletusaukko toimii turvatoimenpiteenä ja antaa säätimen sisällä olevan kalvon hengittää.
K. Kuinka säädin epäonnistuu?
V. Normaali voi epäonnistua, kun metallikalvon liiallinen taipuminen aiheuttaa säteittäisen halkeaman ja päästää kaasua poistumaan ilmakehään konepellin tuuletusreiän kautta. Toinen yleisin säätimen vikatyyppi on sisäinen vuoto, joka tunnetaan myös nimellä ryömiminen tai ryömintä.
K. Miksi paine on vapautettava säätimestä, kun työ on valmis?
A. Säätimen paine vapautetaan työn päätyttyä kalvon, mittareiden ja säätöjousien vaurioitumisen suojaamiseksi (jos kuormitettu).