Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04

VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580

Varastossa
Tuote: AF7CAY Malli: 0781-0543Ristiviite: 20UK04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Tilavuuskerroin0.27
Toimitus10,500 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue10 - 200 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluArgoni, helium, typpi
Mittarin koko2-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen400 PSI
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä5 / 8-18 RH Naaras
Kokonaispituus7.25 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta
VICTOR 0781-0043 Säädinsylinteri Happi Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€341.99
VICTOR 0781-0098 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 LH Uros6.25 "Yksi4 - 80 psiNeopreeni€375.77
VICTOR 0781-0532 Ilmasäätimen sylinteri Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€464.09
VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 15 psiRuostumaton teräs€492.59
VICTOR 0781-0589 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€462.75
VICTOR 0781-0595 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€537.00
VICTOR 0781-1408 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi50 - 750 psiMessinkimäntä€1,614.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580
€484.37 / yksikkö