Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-1473 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-677 | AF7CBG 20UK13

VICTOR 0781-1473 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-677

Varastossa
Tuote: AF7CBG Malli: 0781-1473Ristiviite: 20UK13
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
€1,701.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliKoneistettu messinki
Tilavuuskerroin0.114
Toimitus22,000 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue300 - 4500 psi
KalvomateriaaliMessinkimäntä
KaasupalveluArgoni, helium, typpi
Mittarin koko2-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen4500 psi
TuloliitäntäCGA-677
Maks. Tulopaine7500 psi
Liitäntä1/4 "Swagelok
Kokonaispituus6.5 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari7500 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta
VICTOR 0781-0043 Säädinsylinteri Happi Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€341.99
VICTOR 0781-0098 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 LH Uros6.25 "Yksi4 - 80 psiNeopreeni€375.77
VICTOR 0781-0532 Ilmasäätimen sylinteri Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€464.09
VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 RH Naaras7.25 "Yksi10 - 200 psiRuostumaton teräs€484.37
VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 15 psiRuostumaton teräs€492.59
VICTOR 0781-0589 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€462.75
VICTOR 0781-0595 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€537.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-1473 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-677
€1,701.16 / yksikkö