WATTS 007M1DCDA-sarjan kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estokokoonpanot


Suodattaa
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Tuplatarkistusilmaisinkokoonpano , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalokuvio: Linjassa , Vartalo tyyli: Linjassa , Ohituskoko: 1 / 2 " , Levyn materiaali: Kumi , Imuaukon koko: 2" , Max. Lämpötila: 110 astetta F , Max. Työpaine: 175 PSI , Mfr. Sarja: 007M1DCDA , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Operaatio: Jatkuva , Ulostulon koko: 2" , Istuimen materiaali: Kumi
TyyliMalliTuloliitäntäTuloaukon tyyppiVenttiilin tyyppiHinta (ei alv)
A
007M1DCDA-LF-CFM 2
Laipallinen liitosLaipallinen liitosEi sulkuventtiiliä€5,844.93
Tarjouspyyntö
B
007M1DCDA-OSY-CFM 2
Laipallinen liitosLaipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€7,327.66
Tarjouspyyntö
B
007M1DCDA-OSY-GPM 2
Uurrettu liitosUurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€7,327.66
Tarjouspyyntö
A
007M1DCDA-LF-GPM 2
Uurrettu liitosUurrettu liitosEi sulkuventtiiliä€5,844.93
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?