Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-3606 Kaasusäädin, yleiskäyttöinen, 2 - 60 Psi, CGA-510-tuloliitäntä | CD3LPB 54RZ89

VICTOR 0781-3606 Kaasunsäädin, yleiskäyttöinen, 2 - 60 Psi, CGA-510 tuloliitäntä

Varastossa
Tuote: CD3LPB Malli: 0781-3606Ristiviite: 54RZ89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija3.64 "
Rungon materiaaliMessinki
Toimituspaineen alue2 - 60 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluNestemäinen propaani
Mittarin koko2-1 / 2 "
TuloliitäntäCGA-510
Maks. Tulopaine360 psi
Liitäntä9/16 "-18 M LH
harjoittelupaikkojaSingle Stage
Syöttöpainemittari400 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntäRungon halkaisijaRungon materiaaliharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliKaasupalveluTuloliitäntäHinta
VICTOR 0781-1448 Kaasunsäädin, yksivaiheinen 200 - 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-Koneistettu messinkiyksittäinen200 - 3000 psigMessinkimäntäArgoni, helium, typpiCGA-580€1,609.27
VICTOR 0781-3631 Kaasunsäädin, yksi, 2 - 40 Psi, CGA-510LP Tuloliitäntä | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "MessinkiYksi2 - 40 psiNeopreeniPropaani, maakaasuCGA-510LP€403.91
VICTOR 0781-3632 Kaasusäädin, yksi, 5-125 Psi, CGA-510LP tuloliitäntä | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "MessinkiYksi5 - 125 psiNeopreeniPropaani, maakaasuCGA-510LP€395.47
VICTOR 0781-3601 Kaasusäädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 5-150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M suhteellinen kosteus3.64 "MessinkiSingle Stage5 - 150 psiRuostumaton teräsHappiCGA-540€532.64
VICTOR 0781-3602 Kaasusäädin, yleiskäyttöinen, 2-15 Psi, CGA-510-tuloliitäntä | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage2 - 15 psiRuostumaton teräsAsetyleeniCGA-510€527.72
VICTOR 0781-3603 Kaasunsäädin, yleiskäyttöinen, 2–15 Psi, CGA 300 tuloliitäntä | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage2 - 15 psiRuostumaton teräsAsetyleeniCGA 300€548.31
VICTOR 0781-3607 Kaasusäädin, yksivaiheinen, yleiskäyttöinen, 5-150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MessinkiSingle Stage5 - 150 psiRuostumaton teräsNestemäinen propaaniCGA-510€571.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-3606 Kaasunsäädin, yleiskäyttöinen, 2 - 60 Psi, CGA-510 tuloliitäntä
€577.80 / yksikkö