Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300 | AF7CAZ 20UK05

VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300

Varastossa
Tuote: AF7CAZ Malli: 0781-0583Ristiviite: 20UK05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Tilavuuskerroin0.27
Toimitus1000 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue2 - 15 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluAsetyleeni
Mittarin koko2-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen30 PSI
TuloliitäntäCGA-300
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä9 / 16-18 LH Uros
Kokonaispituus7.25 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari400 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.56
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

Victor Thermal Dynamics 0781-0583 sylinterisäädin ohjaa ja säätelee tarkasti kaasun virtausta. Tämä sylinterisäädin ja erilaiset Victor Edge -sarjan asetyleenisäätimet soveltuvat käytettäväksi teollisessa ja raskaassa valmistuksessa, metallintyöstössä, yleisessä valmistuksessa, teräsrakenteiden käsittelyssä, siviilirakentamisessa sekä huolto- ja korjaussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Sen taottu messinkirakenne takaa helpon käytön ja saastumattoman toiminnan erittäin puhtailla kaasuilla. Se suojaa kaasun puhtautta tuottaen puhdasta liekkiä hitsaus-/leikkaustehtävissä.
  • Sen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvo estää epäpuhtauksien imeytymisen ja vapautumisen kaasuvirtaan.
  • Tässä säätimessä ja Victor Edge -sarjan asetyleenisäätimessä on kaksivaiheinen säätö imukaasun paineen alentamiseksi turvallisiin arvoihin leikkaus-/hitsaustehtäviä varten. Se varmistaa käytön turvallisuuden korkeapaineisissa syöttösovelluksissa.
  • Sen kaksityyliset valvontamittarit näyttävät tarkan kaasun paineen. Niissä on kirkas lasi-ikkuna ja helposti luettava kellotaulu, jossa on suuret merkinnät mittausvirheiden estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Leikkauslamput: Nämä taskulamput ohjaavat ja ohjaavat kaasuliekin haluttuun suuntaan tarkasti ja tarkasti. Kaasunsäädin on kytketty näihin kaasuletkujen kautta.
  • Kaasuhitsausvinkkejä: Nämä vinkit muuttavat hitsausjärjestelmän käyttötarpeen mukaiseksi. Ne muuttavat kaasuliekin virtausta käyttötarpeen mukaan.
  • Kaasuhitsauskoneen liittimet: Nämä liittimet yhdistävät letkut leikkauspolttimiin tai kahvoihin. Ne ovat ihanteellisia erittäin palaville kaasuille ja varmistavat vuotottoman toiminnan koko hitsaus-/leikkaustoiminnan ajan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO
  • ETL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ihanteellinen kaasunpaine asetettavaksi leikkauspolttimelle?

A. Kaasun paineen tulee olla 20 - 30 psi hapelle ja 3 - 5 psi asetyleenille.

K. Voivatko nämä säätimet vaimentaa ulkoisia iskuja?

V. Kyllä, Victor Edge -sarjan asetyleenisäätimissä on SLAM-tekniikka ulkoisten iskujen vaimentamiseen.

K. Mitä eroa on yksivaiheisilla ja kaksivaiheisilla säätimillä?

A. Yksivaiheisia säätimiä käytetään sovelluksissa, joissa kaasulähteen paine on lähes vakio. Kaksivaiheiset säätimet vähentävät kaasun painetta kahdessa erillisessä vaiheessa.

K. Mikä on sopiva työpaine asetyleenille?

A. Asetyleenin paineen on pysyttävä alle 9 psi:n rajan turvallisuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta
VICTOR 0781-0043 Säädinsylinteri Happi Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€362.53
VICTOR 0781-0098 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 LH Uros6.25 "Yksi4 - 80 psiNeopreeni€347.10
VICTOR 0781-0532 Ilmasäätimen sylinteri Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€428.35
VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 RH Naaras7.25 "Yksi10 - 200 psiRuostumaton teräs€485.86
VICTOR 0781-0589 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€427.11
VICTOR 0781-0595 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€501.66
VICTOR 0781-1408 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580 | AF7CBC 20UK08 0781-14083000 psiKoneistettu messinki0.1141/4 "Swagelok6.5 "Yksi50 - 750 psiMessinkimäntä€1,523.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300
€433.18 / yksikkö