Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-0027 Säädinpaine | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540

VICTOR 0781-0027 Säädinpaine

Varastossa
Tuote: AE4GZF Malli: 0781-0027Ristiviite: 5KJ63 / SR250C-540
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
€333.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2.5 "
Rungon materiaaliTaottu messinki
CGA-liitäntä540
CGA-liitäntä9/16 "-18 (M) RH
Tilavuuskerroin0.100
SylinterikaasuHappi
Toimitus5200 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue4 - 80 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2.0
Mittaa toimituspaineen200 PSI
TuloliitäntäCGA-540
Tulomittari3000 psi
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä9/16 "-18 M suhteellinen kosteus
Kokonaispituus6.5 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari3000 psi
TyyppiYksivaiheinen, keskitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäLiitäntäHinta
VICTOR 0781-0085 Säädinpaine | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€311.73
VICTOR 0781-0087 Säädinpaine | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€316.13
VICTOR 0781-0527 Säädinpaine | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409/16 "-18 M suhteellinen kosteus€541.83
VICTOR 0781-0528 Säädinpaine | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiinertti200 PSICGA-5805/8 "-18 F suhteellinen kosteus€611.14
VICTOR 0781-0584 Säädinpaine | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€577.16
VICTOR 0781-9135 Säätimen tyhjennys | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135painesäädinNeopreeni2.5 "Taottu messinkiinertti400 PSICGA-5801/4 "-37 astetta soihdutettu€403.17
VICTOR 0781-5230 Säätösylinteri Asetyleeni Cga-510 | AF8ETA 25DV25 0781-5230painesäädinKangasvahvistettu neopreeni4.72 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,056.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-0027 Säädinpaine
€333.85 / yksikkö