Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0781-5223 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580 | AF7CBN 20UK19

VICTOR 0781-5223 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580

Varastossa
Tuote: AF7CBN Malli: 0781-5223Ristiviite: 20UK19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,090.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliTaottu messinki
Tilavuuskerroin0.283
Toimitus3400 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue10 - 200 psi
KalvomateriaaliKangasvahvistettu neopreeni
KaasupalveluArgoni, helium, typpi
Mittarin koko1-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen400 PSI
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä5 / 8-18 RH Naaras
Kokonaispituus4.5 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaKaksi
Syöttöpainemittari4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)13.56
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8481100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen syöttötyyppi (sylinteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineRungon materiaaliTilavuuskerroinLiitäntäKokonaispituusharjoittelupaikkojaToimituspaineen alueKalvomateriaaliHinta
VICTOR 0781-0043 Säädinsylinteri Happi Cga-540 | AF7CAV 20UK01 0781-00433000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 RH Uros6.25 "Yksi5 - 125 psiNeopreeni€362.53
VICTOR 0781-0098 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CAW 20UK02 0781-00983000 psiTaottu messinki0.19 / 16-18 LH Uros6.25 "Yksi4 - 80 psiNeopreeni€347.10
VICTOR 0781-0532 Ilmasäätimen sylinteri Cga-346 | AF7CAX 20UK03 0781-05323000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 LH Nainen7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€428.35
VICTOR 0781-0543 Säädinsylinteri Argon Helium N Cga-580 | AF7CAY 20UK04 0781-05433000 psiTaottu messinki0.275 / 8-18 RH Naaras7.25 "Yksi10 - 200 psiRuostumaton teräs€485.86
VICTOR 0781-0583 Säädinsylinteri asetyleeni Cga-300 | AF7CAZ 20UK05 0781-05833000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 15 psiRuostumaton teräs€433.18
VICTOR 0781-0589 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBA 20UK06 0781-05893000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi2 - 40 psiRuostumaton teräs€427.11
VICTOR 0781-0595 Säädinsylinteri Lpg Cga-510 | AF7CBB 20UK07 0781-05953000 psiTaottu messinki0.279 / 16-18 LH Uros7.25 "Yksi5 - 125 psiRuostumaton teräs€501.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0781-5223 Säädinsylinteri Argon Helium Typpi Cga-580
€1,090.77 / yksikkö