Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 1000-0182 Virtausmittari 50 Cfh | AE4GZR 5KJ90 / FM372

VICTOR 1000-0182 Virtausmittari 50 Cfh

Varastossa
Tuote: AE4GZR Malli: 1000-0182Ristiviite: 5KJ90 / FM372

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
Rungon materiaaliKoneistettu messinki
CGA-liitäntä1/4 "(M) NPT
CGA-liitäntä5/8 "-18 (F) RH
Tilavuuskerroin0.080
SylinterikaasuArgoni / helium
Toimitus5-50 Ar/20-150 He/5-40 CO2 cfh
Toimituspaineen alue25 psi
KaasupalveluArgoni, helium
Tuloliitäntä1/4 "MNPT
Tulomittari0 - 4000 psi
Liitäntä5/8 "-18 F suhteellinen kosteus
Kokonaispituus2.25 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaKolme
Syöttöpainemittari0 - 4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 1000-0182 Virtausmittari 50 Cfh
€429.82 / yksikkö