NTN Radiaaliset kuulalaakerit

Suunniteltu kestämään voimia, jotka ovat kohtisuorassa kuljettimien, hihnapyörien ja autojen pyörivien akselien / kuormien suuntaan nähden. Kykenee myös vähentämään kitkaa ja sietämään sisä- ja ulkokilpailujen vääristymiä

Suodattaa

NTN -

Radiaaliset kuulalaakerit

TyyliMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliHinta (ei alv)
A7MC3-6230C3--------€5,081.36
A7MC3-6318C3--------€1,915.27
A7MC3-6222C3--------€2,227.21
A7MC3-6236C3--------€7,995.65
A7MC3-6314C3--------€1,254.92
A7MC3-6317C3--------€1,773.87
A7MC3-6320C3--------€2,568.56
A7MC3-6322C3--------€2,530.63
A7MC3-6319C3--------€2,314.31
A7MC3-6328C3--------€4,530.44
A7MC3-6310C3--------€1,127.69
A7MC3-6311C3--------€1,147.99
A7MC3-6218C3--------€1,629.35
B627ZZC3 / L627--------€15.26
A7MC3-6228C3--------€3,372.67
A7MC3-6216C3--------€1,400.24
A7MC3-6215C3--------€1,141.97
A7MC3-6324C3--------€3,662.14
A7MC3-6313C3--------€1,152.36
A7MC3-6312C3--------€1,112.75
A7MC3-6217C3--------€1,548.25
A7MC3-6224C3--------€2,897.88
A7MC3-6219C3--------€1,726.59
A7MC3-6220C3--------€1,969.46
A7MC3-6226C3--------€3,186.09
TyyliMalliTiivistemateriaaliPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliHinta (ei alv)
A6311C3-55mm+ 0 / -0.015 mm-10,100 lb-13 - 250 astetta F29mmPuristettu teräs€281.23
A6203C3-17mm+ 0 / -0.010 mm-1,030 lb-13 - 250 astetta F12mmPuristettu teräs€19.12
A6207C3-35mm+ 0 / -0.010 mm-3,450 lb-13 - 250 astetta F17mmPuristettu teräs€46.59
A6206C3-30mm+ 0 / -0.010 mm-2,540 lb-13 - 250 astetta F16mmPuristettu teräs€32.79
A6205C3-25mm+ 0 / -0.010 mm-1,770 lb-13 - 250 astetta F15mmPuristettu teräs€34.39
A6202C3-15mm+ 0 / -0.008 mm-805 lb-13 - 250 astetta F11mmPuristettu teräs€19.39
A6309C3-45mm+ 0 / -0.012 mm-7,200 lb-13 - 250 astetta F25mmPuristettu teräs€183.26
A6208C3-40mm+ 0 / -0.010 mm-4,000 lb-13 - 250 astetta F18mmPuristettu teräs€76.40
A6201C3-12mm+ 0 / -0.008 mm-615 lb-13 - 250 astetta F10mmPuristettu teräs€21.13
A6204C3-20mm+ 0 / -0.008 mm-1,500 lb-13 - 250 astetta F14mmPuristettu teräs€22.80
A6210C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi50mm+ 0 / -0.010 mm-5,200 lb-13 - 250 astetta F20mmPuristettu teräs€97.86
A6005C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi25mm+ 0 / -0.015 mm-1,320 lb-13 - 250 astetta F12mmPuristettu teräs€38.54
A6011C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi55mm+ 0 / -0.008 mm-4,800 lb-13 - 250 astetta F18mmPuristettu teräs€85.23
A6303C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi17mm+ 0 / -0.012 mm-1,470 lb-13 - 250 astetta F14mmPuristettu teräs€33.98
A6211C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi55mm+ 0 / -0.010 mm-6,550 lb-13 - 250 astetta F21mmPuristettu teräs€184.89
A6209C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi45mm+ 0 / -0.010 mmRuostetta kestävä metalli4,600 lb-13 - 250 astetta F19mmPuristettu teräs€93.58
A6212C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi60mm+ 0 / -0.012 mm-8,150 lb-13 - 250 astetta F22mmPuristettu teräs€143.25
A6304C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi20mm+ 0 / -0.012 mm-1,770 lb-13 - 250 astetta F15mmPuristettu teräs€38.73
A6306C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi30mm+ 0 / -0.012 mm-3,400 lb-13 - 250 astetta F19mmPuristettu teräs€69.35
A6308C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi40mm+ 0 / -0.012 mm-5,400 lb-13 - 250 astetta F23mmPuristettu teräs€91.94
A6012C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi60mm+ 0 / -0.008 mm-5,200 lb-13 - 250 astetta F18mmPuristettu teräs€102.47
A6009C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi45mm+ 0 / -0.008 mm-3,400 lb-13 - 250 astetta F16mmPuristettu teräs€62.21
A6301C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi12mm+ 0 / -0.012 mm-940 lb-13 - 250 astetta F12mmPuristettu teräs€30.83
A6004C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb-13 - 250 astetta F12mmPuristettu teräs€45.32
A6003C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb-13 - 250 astetta F10mmPuristettu teräs€37.18
NTN -

Kaksoissuojakotelon kuulalaakerit

TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€87.90
B63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€106.96
B63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€123.15
A63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€97.45
A63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€111.59
A63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€150.73
B63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb€342.26
A63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€302.07
A63311ZZC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb€333.38
A63312ZZC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb€343.59
A63314ZZC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb€512.15
A63316ZZC3 / L62768.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb€827.61
A63317ZZC3 / L62773mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb€1,075.52
A63320ZZC3 / L62782.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb€1,426.88
TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€27.31
A6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb€21.45
A6200LLUC3 / L6279mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€19.60
A6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb€39.07
A6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb€31.46
A6201LLUC3 / L62710mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb€18.32
A6202LLUC3 / L62711mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb€14.70
A6300LLUC3 / L62711mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb€29.27
A6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb€39.05
A6203LLUC3 / L62712mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb€19.65
A6301LLUC3 / L62712mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb€25.92
A6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb€58.49
A6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb€66.39
A6302LLUC3 / L62713mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb€26.34
A6303LLUC3 / L62714mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb€39.66
A6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb€61.23
A6204LLUC3 / L62714mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb€20.21
A6205LLUC3 / L62715mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€37.54
A6304LLUC3 / L62715mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€41.93
A6008LLUC3 / L62715mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb€86.59
A6009LLUC3 / L62716mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€99.23
A6010LLUC3 / L62716mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb€84.13
A6206LLUC3 / L62716mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€39.34
A6207LLUC3 / L62717mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€53.63
A6305LLUC3 / L62717mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€40.44
NTN -

Kaksinkertaisen kosketuksen tiivistepatruunan kuulalaakerit

TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb€58.26
B63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€96.63
B63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€120.44
B63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€88.78
NTN -

Kaksinkertaisen tiivistepatruunan kuulalaakerit

TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€52.11
B63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€98.99
B63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€91.73
B63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€115.20
B63306LLBC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€81.11
A63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€148.21
B63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€140.42
B63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€125.19
A63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€174.76
B63307LLBC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€120.29
B63308LLBC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€168.20
B63309LLBC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€243.97
B63310LLBC3 / L62744.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb€192.43
B63311LLBC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb€342.97
B63312LLBC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb€435.03
B63313LLBC3 / L62758.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb€433.27
B63314LLBC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb€565.45
TyyliMalliDia. ToleranssiPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueLeveysHinta (ei alv)
A6310ZZC3 / L627-50mm--Ruostetta kestävä metalli8,600 lb-20 - 250 astetta F27mm€119.65
A6201ZZ / 12.7C3 / L627-12.7mm--Ruostetta kestävä metalli615 lb-20 - 250 astetta F10mm€21.07
A6005ZZC3 / L627-25mm--Ruostetta kestävä metalli1,320 lb-20 - 250 astetta F12mm€31.17
A6200ZZC3 / L627-10mm--Ruostetta kestävä metalli540 lb-20 - 250 astetta F9mm€15.11
A6201ZZC3 / L627-12mm--Ruostetta kestävä metalli615 lb-20 - 250 astetta F10mm€18.86
A6207ZZC3 / L627-35mm--Ruostetta kestävä metalli3,450 lb-20 - 250 astetta F17mm€40.64
A609ZZ / 1K-9mm--Ruostetta kestävä metalli325 lb-7mm€15.79
A6205ZZC3 / L627-25mm--Ruostetta kestävä metalli1,770 lb-20 - 250 astetta F15mm€31.38
A6206ZZC3 / L627-30mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli2,540 lb-20 - 250 astetta F16mm€28.67
A6203ZZ / 15.875C3 / L627-15.875mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli1,030 lb-20 - 250 astetta F12mm€27.79
AR18ZZ / 2AS-1.125 "-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--0.5 "€50.99
A6007ZZC3 / L627-35mm--Ruostetta kestävä metalli2,310 lb-20 - 250 astetta F14mm€39.20
A6009ZZC3 / L627-45mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli3,400 lb-20 - 250 astetta F16mm€70.11
A607ZZC3 / 1K-7mm--Ruostetta kestävä metalli--6mm€13.23
A6202ZZ / 16C3 / L627-16mm--Ruostetta kestävä metalli805 lb-20 - 250 astetta F11mm€22.09
A6306ZZC3 / L627-30mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli3,400 lb-20 - 250 astetta F19mm€57.47
A6301ZZC3 / L627-12mm--Ruostetta kestävä metalli940 lb-20 - 250 astetta F12mm€19.48
A625ZZC3 / 5K-5mm--Ruostetta kestävä metalli153 lb-20 - 250 astetta F5mm€24.19
A6304ZZC3 / L627-20mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli1,770 lb-20 - 250 astetta F15mm€37.38
A6311ZZC3 / L627-55mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli10,100 lb-20 - 250 astetta F29mm€179.18
A629X50ZZC3 / L627-9mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli440 lb-20 - 250 astetta F8mm€17.23
A6002ZZC3 / L627-15mm--Ruostetta kestävä metalli635 lb-20 - 250 astetta F9mm€20.46
A6008ZZC3 / L627-40mm--Ruostetta kestävä metalli2,590 lb-20 - 250 astetta F15mm€47.49
A6010ZZC3 / L627-50mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli3,750 lb-20 - 250 astetta F16mm€75.67
A624ZZ / 1K-4mm-Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--5mm€27.58
NTN -

Suljettu säteittäinen kuulalaakeri

TyyliMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueHinta (ei alv)
ARA3LL / L6270.5 "0.187 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--€31.93
AR4LL / 2AS0.625 "0.25 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--€44.47
AR6LLBC3 / 5C0.875 "0.375 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-315 lb-20 - 250 astetta F€37.16
AR8LLBC3 / 5C1.125 "0.5 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-540 lb-20 - 250 astetta F€47.66
AR10LLBC3 / L6271.375 "0.625 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-735 lb-20 - 250 astetta F€43.29
AR12LLBC3 / L6271.625 "0.75 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-1,000 lb-20 - 250 astetta F€59.64
AR14LLB / 2AS1.875 "0.875 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-1,300 lb-20 - 250 astetta F€50.35
AR16LLB / 2AS2"1"--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-1,340 lb-20 - 250 astetta F€73.95
AR20LL / 2AS2.25 "1.25 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi---€86.40
A206TTU2.44 "1"+/- 0.001 "+ 0 / -0.0005 "NBR-2,540 lb-13 - 250 astetta F€59.65
AR18LLU / 2AS2.125 "1.125 "--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--€65.55
A8445C34.724 "2.187 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0050 "-Ruostetta kestävä metalli10,000 lb-13 - 250 astetta F€484.96
A626LLBC3 / L62719mm6mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli199 lb-20 - 250 astetta F€35.57
A607LLBC3 / L62719mm7mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi---€17.64
A627LLBC3 / 6K22mm7mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-315 lb-20 - 250 astetta F€32.98
A608LLB/7.938C3PX2/5C22mm7.938mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli315 lb-20 - 250 astetta F€30.17
A608LLBC3 / 5C22mm8mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-315 lb-20 - 250 astetta F€22.97
A628LLB / 1K24mm8mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli--€31.63
A629X50LLBC3 / L62726mm9mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli440 lb-20 - 250 astetta F€26.05
A6000LLBC3 / L62726mm10mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-440 lb-20 - 250 astetta F€37.34
A6001LLBC3 / L62728mm12mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-540 lb-20 - 250 astetta F€26.15
A6200LLBC3 / L62730mm10mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-540 lb-20 - 250 astetta F€19.88
A6002LLBC3 / L62732 mm15mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksi-635 lb-20 - 250 astetta F€39.98
B6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs700 lb230 astetta 250 astetta F€68.33
A6201LLB / 12.7C3 / L62732 mm12.7mm--Synteettinen kumi valettu teräslevyksiRuostetta kestävä metalli615 lb-20 - 250 astetta F€23.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?