Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN R12LLBC3 / L627 säteittäinen kuulalaakeri suljettu 0.4375 tuuman leveys | AB2BQB 1L041

NTN R12LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri tiivistetty 0.4375 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB2BQB Malli: R12LLBC3/L627Ristiviite: 1L041

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
Laakerityyppisinetöity
Pora Dia.0.75 "
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus1,780 lb
VoiteluSRI # 2 -rasva
Dia ulkopuolella.1.625 "
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
Staattinen kantavuus1,000 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Leveys0.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8482105048
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueHinta
NTN 6004FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 12 mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,100 lb230 astetta 250 astetta F€100.42
NTN 6005FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 12 mm L | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,300 lb230 astetta 250 astetta F€96.88
NTN 6006FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 13 mm L | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,900 lb230 astetta 250 astetta F€116.41
NTN 6201FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs700 lb230 astetta 250 astetta F€67.48
NTN 6304FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,800 lb230 astetta 250 astetta F€93.58
NTN 6305FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 17 mm L | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs2,700 lb230 astetta 250 astetta F€119.41
NTN 6202FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 11 mm L | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs850 lb230 astetta 250 astetta F€69.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN R12LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri tiivistetty 0.4375 tuuman leveys
€51.06 / yksikkö