Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 63209ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YCY 4ZXL7

NTN 63209ZZC3/L627 patruunakuulalaakerit kaksoissuoja

Varastossa
Tuote: AE2YCY Malli: 63209ZZC3/L627Ristiviite: 4ZXL7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiTupla-suojattu
Pora Dia.45mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.012 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus7,350 lb
VoiteluPolyrex EM
Maks. Kierrosluku7,800
Dia ulkopuolella.85mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
SuojamateriaaliLeimattu teräs
Staattinen kantavuus4,600 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys30.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105048
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta
NTN 63207ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€87.90
NTN 63208ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€97.45
NTN 63210ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€123.15
NTN 63214ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb€342.26
NTN 63307ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€111.59
NTN 63308ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€150.73
NTN 63309ZZC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen suoja | AE2YDP 4ZXP4 63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€302.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 63209ZZC3/L627 patruunakuulalaakerit kaksoissuoja
€106.96 / yksikkö