Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 6201C3 Radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 10 mm W | AE2YAL 4ZXE4

NTN 6201C3 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 10 mm W

Varastossa
Tuote: AE2YAL Malli: 6201C3Ristiviite: 4ZXE4
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
€21.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppiavoin
Pora Dia.12mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.008 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus1,370 lb
Maks. Kierrosluku22,000
Dia ulkopuolella.32 mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.011 mm
Staattinen kantavuus615 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8482105048
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliHinta
NTN 6205F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs 15 mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Vitoton25mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F15mmTeräs€145.71
NTN 6206F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs, 16 mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Vitoton30mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F16mmTeräs€132.22
NTN 6305F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs, 17 mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Vitoton25mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F17mmTeräs€112.30
NTN 6000C3 säteittäinen kuulalaakeri, puristettu teräs 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb-13 - 250 astetta F8mmPuristettu teräs€26.55
NTN 6001C3 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb-13 - 250 astetta F8mmPuristettu teräs€24.19
NTN 6002C3 Säteittäinen kuulalaakeri Puristettu teräs 9 mm L | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb-13 - 250 astetta F9mmPuristettu teräs€30.15
NTN 6003C3 säteittäinen kuulalaakeri, puristettu teräs 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb-13 - 250 astetta F10mmPuristettu teräs€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 6201C3 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 10 mm W
€21.13 / yksikkö