NTN Kaksinkertaisen kosketuksen tiivis säteittäinen kuulalaakeri


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Kaksoiskontakti suljettu , Häkin materiaali: Puristettu teräs , Voitelu: Polyrex EM -rasva , Tiivisteen materiaali: NBR , Suojamateriaali: Ruostetta kestävä metalli , Temp. Alue: -13 - 250 astetta F
TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A
6001LLUC3 / L627
8mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€27.31
A
6000LLUC3 / L627
8mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb€21.45
A
6200LLUC3 / L627
9mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb€19.60
A
6002LLUC3 / L627
9mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb€39.07
A
6003LLUC3 / L627
10mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb€31.46
A
6201LLUC3 / L627
10mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb€18.32
A
6202LLUC3 / L627
11mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb€14.70
A
6300LLUC3 / L627
11mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb€29.27
A
6004LLUC3 / L627
12mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb€39.05
A
6203LLUC3 / L627
12mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb€19.65
A
6301LLUC3 / L627
12mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb€25.92
A
6005LLUC3 / L627
12mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb€58.49
A
6006LLUC3 / L627
13mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb€66.39
A
6302LLUC3 / L627
13mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb€26.34
A
6303LLUC3 / L627
14mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb€39.66
A
6007LLUC3 / L627
14mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb€61.23
A
6204LLUC3 / L627
14mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb€20.21
A
6205LLUC3 / L627
15mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€37.54
A
6304LLUC3 / L627
15mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€41.93
A
6008LLUC3 / L627
15mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb€86.59
A
6009LLUC3 / L627
16mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€99.23
A
6010LLUC3 / L627
16mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb€84.13
A
6206LLUC3 / L627
16mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€39.34
A
6207LLUC3 / L627
17mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€53.63
A
6305LLUC3 / L627
17mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€40.44
A
6012LLUC3 / L627
18mm60mm+ 0 / -0.015 mm6,600 lb4,10095 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€109.25
A
6011LLUC3 / L627
18mm55mm+ 0 / -0.015 mm6,350 lb4,50090mm+ 0 / -0.015 mm4,800 lb€108.32
A
6208LLUC3 / L627
18mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb5,60080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€83.65
A
6306LLUC3 / L627
19mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb6,60072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€92.40
A
6209LLUC3 / L627
19mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€98.10
A
6210LLUC3 / L627
20mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb4,70090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€97.52
A
6211LLUC3 / L627
21mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb4,300100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€105.68
A
6307LLUC3 / L627
21mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb6,00080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€80.78
A
6212LLUC3 / L627
22mm60mm+ 0 / -0.015 mm11,800 lb3,800110mm+ 0 / -0.015 mm8,150 lb€140.83
A
6308LLUC3 / L627
23mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb5,30090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€120.50
A
6309LLUC3 / L627
25mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb4,700100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€111.42
A
6310LLUC3 / L627
27mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb4,200110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb€126.55
A
6311LLUC3 / L627
29mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb3,900120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb€244.78
A
6312LLUC3 / L627
31mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb3,600130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb€281.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?