NTN Kaksoissuojakotelon kuulalaakerit


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Tupla-suojattu , Häkin materiaali: Puristettu teräs , Voitelu: Polyrex EM , Suojamateriaali: Leimattu teräs , Temp. Alue: -13 - 250 astetta F
TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A
63207ZZC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€75.25
B
63210ZZC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€113.12
A
63208ZZC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€83.42
B
63209ZZC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€98.24
A
63307ZZC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€95.52
A
63308ZZC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€129.03
B
63214ZZC3 / L627
39.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb€314.37
A
63309ZZC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€258.59
A
63311ZZC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb€285.38
A
63312ZZC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb€294.13
A
63314ZZC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb€438.41
A
63316ZZC3 / L627
68.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb€708.46
A
63317ZZC3 / L627
73mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb€920.68
A
63320ZZC3 / L627
82.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb€1,221.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?