Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 6311C3 säteittäinen kuulalaakeri puristettua terästä 29 mm W | AE2YCK 4ZXK4

NTN 6311C3 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 29 mm W

Varastossa
Tuote: AE2YCK Malli: 6311C3Ristiviite: 4ZXK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppiavoin
Pora Dia.55mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.015 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus16,100 lb
Maks. Kierrosluku5,800
Dia ulkopuolella.120mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
Staattinen kantavuus10,100 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys29mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8482105056
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueLeveysHäkkimateriaaliHinta
NTN 6205F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs 15 mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Vitoton25mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F15mmTeräs€145.71
NTN 6206F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs, 16 mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Vitoton30mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F16mmTeräs€132.22
NTN 6305F600 säteittäinen kuulalaakeri, teräs, 17 mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Vitoton25mm+ 0 / -10 mikroniaTeräs-390 astetta 660 astetta F17mmTeräs€112.30
NTN 6000C3 säteittäinen kuulalaakeri, puristettu teräs 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb-13 - 250 astetta F8mmPuristettu teräs€26.55
NTN 6001C3 radiaalinen kuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb-13 - 250 astetta F8mmPuristettu teräs€24.19
NTN 6002C3 Säteittäinen kuulalaakeri Puristettu teräs 9 mm L | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb-13 - 250 astetta F9mmPuristettu teräs€30.15
NTN 6003C3 säteittäinen kuulalaakeri, puristettu teräs 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Synteettinen kumi valettu teräslevyksi17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb-13 - 250 astetta F10mmPuristettu teräs€37.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 6311C3 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 29 mm W
€281.23 / yksikkö