Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 629X50LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 8mm leveys | AB2BPX 1L037

NTN 629X50LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W

Varastossa
Tuote: AB2BPX Malli: 629X50LLBC3/L627Ristiviite: 1L037

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
Laakerityyppisinetöity
Pora Dia.9mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus1,030 lb
VoiteluSRI # 2 -rasva
Dia ulkopuolella.26mm
TiivistemateriaaliSynteettinen kumi valettu teräslevyksi
SuojamateriaaliRuostetta kestävä metalli
Staattinen kantavuus440 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8482105044
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDia. ToleranssiTiivistemateriaaliSuojamateriaaliStaattinen kantavuusTemp. alueHinta
NTN 6004FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 12 mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,100 lb230 astetta 250 astetta F€109.33
NTN 6005FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 12 mm L | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs1,300 lb230 astetta 250 astetta F€105.62
NTN 6006FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 13 mm L | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,900 lb230 astetta 250 astetta F€129.53
NTN 6201FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs700 lb230 astetta 250 astetta F€68.33
NTN 6304FT150 säteittäinen kuulalaakeri sinetöity teräs 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs1,800 lb230 astetta 250 astetta F€98.48
NTN 6305FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 17 mm L | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikronia+ 0 / -13 mikroniaVitotonTeräs2,700 lb230 astetta 250 astetta F€122.33
NTN 6202FT150 Säteittäinen kuulalaakeri tiivistetty teräs 11 mm L | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikronia+ 0 / -11 mikroniaVitotonTeräs850 lb230 astetta 250 astetta F€70.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 629X50LLBC3/L627 radiaalikuulalaakeri, puristettu teräs, 8 mm W
€26.05 / yksikkö