NTN Kaksinkertaisen tiivistepatruunan kuulalaakerit


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Kaksinkertaisesti suljettu , Häkin materiaali: Puristettu teräs , Voitelu: Polyrex EM -rasva , Tiivisteen materiaali: NBR , Temp. Alue: -13 - 250 astetta F
TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A
63304LLBC3 / L627
22.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€47.87
B
63206LLBC3 / L627
23.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€84.75
B
63305LLBC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€84.26
B
63207LLBC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€98.62
B
63208LLBC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€120.21
B
63306LLBC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€69.44
A
63210LLBC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€128.59
B
63209LLBC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€107.17
A
63211LLBC3 / L627
33.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€160.52
B
63307LLBC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb€102.98
B
63308LLBC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb€154.49
B
63309LLBC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb€224.08
B
63310LLBC3 / L627
44.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb€176.74
B
63311LLBC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb€293.59
B
63312LLBC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb€399.58
B
63313LLBC3 / L627
58.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb€370.90
B
63314LLBC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb€484.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?