Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 63209LLUC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, puristettua terästä AE2YCX 4ZXL6

NTN 63209LLUC3/L627 Patruunakuulalaakerit Puristettu teräs

Varastossa
Tuote: AE2YCX Malli: 63209LLUC3/L627Ristiviite: 4ZXL6
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
€103.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksoiskontakti suljettu
Pora Dia.45mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.012 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus7,350 lb
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku5,200
Dia ulkopuolella.85mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus4,600 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys30.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8482105044
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta
NTN 63203LLUC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, puristettua terästä AE2YCP 4ZXK8 63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb€49.88
NTN 63305LLUC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, puristettua terästä AE2YDF 4ZXN5 63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€82.71
NTN 63306LLUC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, puristettua terästä AE2YDH 4ZXN7 63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€75.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 63209LLUC3/L627 Patruunakuulalaakerit Puristettu teräs
€103.10 / yksikkö