NTN Kaksinkertaisen kosketuksen tiivistepatruunan kuulalaakerit


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Kaksoiskontakti suljettu , Häkin materiaali: Puristettu teräs , Voitelu: Polyrex EM -rasva , Tiivisteen materiaali: NBR , Temp. Alue: -13 - 250 astetta F
TyyliMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta (ei alv)
A
63203LLUC3 / L627
17.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb€49.88
B
63305LLUC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb€82.71
B
63306LLUC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb€75.99
B
63209LLUC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€103.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?