Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 63311LLBC3/L627 Patruunakuulalaakerit Kaksoistiiviste | AE2YDR 4ZXP6

NTN 63311LLBC3/L627 patruunakuulalaakerit kaksoistiiviste

Varastossa
Tuote: AE2YDR Malli: 63311LLBC3/L627Ristiviite: 4ZXP6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suljettu
Pora Dia.55mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.015 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus16,100 lb
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku5,800
Dia ulkopuolella.120mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.015 mm
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus10,100 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys49.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.28
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaDynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusHinta
NTN 63206LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb€84.75
NTN 63207LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb€98.62
NTN 63208LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb€120.21
NTN 63209LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb€107.17
NTN 63210LLBC3/L627 Patruunan kuulalaakerit kaksoistiiviste | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb€128.59
NTN 63211LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb€160.52
NTN 63304LLBC3 / L627 -patruunan kuulalaakerit, kaksinkertainen tiiviste | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb€47.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 63311LLBC3/L627 patruunakuulalaakerit kaksoistiiviste
€293.59 / yksikkö