GAST Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

Gast 1/4 ja 3/8 NPT -ilmakompressorit/tyhjiöpumput sopivat maakaasuputkiin. Niissä on lämpösuojattu, varjostettu napamoottori ylikuumenemisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi ja alumiinisylinterit ja -päät nopeaa lämmönsiirtoa varten. Nämä pumput on varustettu sandwich-venttiileillä estämään vieraiden hiukkasten kerääntymisen venttiilin istukkaisiin.

Suodattaa

Kaasu tyhjiöpumput tuottavat ilmanpainetta tai tyhjiötä edestakaisin liikkuvan männän avulla. Ne toimivat jatkuvasti ilman öljyä ja niitä käytetään teollisissa sovelluksissa, kuten ilmastuksessa, juomien annostelussa ja pakkaamisessa.
TyyliMalliHinta (ei alv)
A86R142-P001B-N270X€978.35
Tarjouspyyntö
A86R123-101-N170X€865.17
Tarjouspyyntö
GAST -

Keinumännän ilmakompressorit, 1/4 tuuman NPT -tulo

Kaasukeinuvat mäntä-ilmakompressorit/tyhjiöpumput tuottavat paineilmaa ja vaimentavat ilmavirran aiheuttamaa ääntä teollisuuskoneissa, autoissa ja valmistussovelluksissa. Näissä kaasutyhjiöpumpuissa on alumiinisylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on keinuva mäntärakenne, joka takaa tasaisen virtauksen koko käyttöiän ajan, ja öljytön pysyvä voitelu, joka takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Näissä kaasukompressoreissa on 50/60 Hz kaksoisjännitemoottorit käytettäväksi eri virtatulojen kanssa. Niissä on automaattinen lämpösuojaus piirin katkaisemiseksi ja tyhjiöpumpun/ilmakompressoreiden palamisen estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, saatavana paineluokilla 30, 100 ja 125 psi.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST -

Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu

TyyliMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTJaettu vaihe1 / 4 "NPT€920.02
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,612.84
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
GAST -

Männän ilmakompressorit

Kaasumäntä-ilmakompressorit ovat iskutilavuuskompressoreita, jotka käyttävät kampiakselilla toimivaa mäntää ja sylinteriä ilman puristamiseen. Näissä tyhjiöpumpuissa on alumiinisylinterit ja -päät, joissa on lämpösuojatut, varjostetut napamoottorit, joissa on ylivoimaiset vääntömomentin käynnistyskäämit. Valitse laajasta valikoimasta näitä mäntä-ilmakompressoreita, joita on saatavana sähköisinä, varjostettuina, kondensaattorikäynnistys- ja avomoottorityypeinä.

TyyliMalliKokonaiskorkeusMalliTäyden kuorman ampeeritKokonaispituuskokonaisleveysRPMTemp. alueLämpösuojausHinta (ei alv)
A2HAH-19C-M322A--------€1,853.25
B120R689-P101-N800NX--------€3,930.94
Tarjouspyyntö
C7LDE-46S-M750X--------€5,291.36
D1LAA-32-M100X--------€1,807.27
E3LBA-32-M300AX--------€2,021.25
F4HCC-10-M450X--------€1,673.79
G5LCA-22-M550NGX--------€2,358.63
H5LCA-46S-M550GX--------€2,503.58
I5LCA-10-M550NGX--------€1,781.82
JLOA-101-HB--------€902.29
K3HBB-19-M322A--------€2,103.96
LLOA-101-JR--------€776.99
M1LAA-46S-M100GX--------€1,668.29
A2HAH-10-M200X--------€1,057.98
K3HBB-19-M323A--------€2,298.82
G4LCB-21-M450X--------€2,273.57
N5HCD-10-M550NGX--------€2,273.50
O6HCA-10-M616NEX--------€2,426.24
P1HAB-10-M100X--------€1,078.07
Q8HDM-10-M853--------€4,028.55
R7LDE-16-M750X--------€4,309.17
F5HCD-10-M553--------€2,274.05
F3HBB-10-M300AX--------€1,562.07
O5HCE-10-M551X--------€2,497.46
S7HDD-10-M750X--------€3,441.09
GAST -

Kompressori, 0.25 hv, 1 vaihe, 115 V AC, 50 psi maksimi jatkuva paine, 2.1 cfm

MallieräHinta (ei alv)
2LAF-10-M200XCN2TLY€1,457.03

Ominaisuudet

  • Kaasutyhjiöpumpuissa on lämpösuojattu, varjostettu napamoottori ylikuumenemisen aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi ja alumiinisylinterit ja -kannat nopeaa lämmönsiirtoa varten.
  • Nämä pumput on varustettu sandwich-venttiileillä estämään vieraiden hiukkasten kerääntymisen venttiilin istukkaisiin.
  • Ne käyttävät kampiakselilla toimivaa sylinteriä ja mäntää ilman puristamiseen korkeissa paineissa ja vääntömomentin saavuttamiseksi jopa 2 hv.
  • Nämä pumput käyttävät positiivista syrjäytystilaa, jossa männät toimivat pieninä, epäselvinä purskeina ilmaa sisältävän tilan lisäämiseksi tai vähentämiseksi, jolloin ilma liikkuu yksisuuntaisen venttiilin läpi.
  • vieras keinumäntäiset ilmakompressorit keinuva mäntärakenne takaa tasaisen virtauksen koko käyttöiän ajan ja öljytön pysyvä voitelu, joka tarjoaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan.

Toimintamekanismi

  • Tämäntyyppiset pumput tuottavat tyhjiön ja puristuksen sylinteriä vasten suljetun männän liikkeen kautta.
  • Mäntä on kiinnitetty kampiakseliin kiertokangella.
  • Kun kampiakseli pyörii, mäntä työnnetään edestakaisin sylinterin sisällä.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE-hyväksytty

Usein kysytyt kysymykset

Mitä erilaisia ​​tyhjiöpumppuja on?

Tyhjiöpumppuja on monenlaisia, kuten pyörivät siipi-, kalvo-, nesterengas-, rulla- ja turbomolekulaariset tyhjiöpumput.

Mikä on mäntäilmakompressori?

Mäntäilmakompressorit (tunnetaan myös nimellä mäntäilmakompressorit) ovat iskutilavuuskompressoreita, jotka käyttävät kampiakselilla toimivaa mäntää ja sylinteriä ilman puristamiseen. Peräkkäiset ilmamäärät rajoittuvat suljettuun tilaan.

Mitä eroa on männällä ja pyörivällä kompressorilla?

Mäntäilmakompressori on öljyjäähdytteinen, mikä johtaa öljyjäännösten purkamiseen, kun paineilma puretaan. Sen sijaan pyörivät ilmakompressorit on yleensä varustettu kahdella toisiinsa lukittavalla kierteisellä roottorilla, jotka on sovitettu pienellä rakolla ja liotettu öljyhauteessa kotelon sisällä.

Mistä kompressorin männät on valmistettu?

Mäntäkompressorit on yleensä valmistettu yhdestä näistä kahdesta materiaalista - valuraudasta tai alumiinista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?