GAST 87R642-101R-N470X Keinumäntä Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64

GAST 87R642-101R-N470X Keinumäntä Air Comp 1/2 HP 50/125psi

Varastossa
Tuote: AH7NJW Malli: 87R642-101R-N470XRistiviite: 36XD64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€965.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinumäntäinen ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunMusta
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg4.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI4.20
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg2.80
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI1.8
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg1.0
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI3.5
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI2.8
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI2.6
Täyden kuorman ampeerit5.7/2.8
HP1/2
Hz50/60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.50/125
Maks. Tyhjiö25 "Hg
Moottorityyppisähköinen
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus9.625 "
kokonaisleveys5.125 "
Vaihe1
VirtajohdonEi
RPM1725/1425
Ääniluokitus65 dBA
Temp. alue5 astetta 40 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 / 120, 230 / 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8955
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Gast 87R642-101R-N470X keinumäntäilmakompressori tarjoaa puhtaan ja tasaisen paineilman lähteen hammaslääketieteen laitteissa, laboratorioinstrumenteissa ja lääketieteellisissä laitteissa.

Ominaisuudet:

  • Gast 87R642-101R-N470X keinumäntä-ilmakompressorissa on alumiinisylinterirakenne, joka varmistaa pitkäkestoisen suorituskyvyn vaativissa sovelluksissa.
  • Tässä keinuvassa mäntä-ilmakompressorissa on ei-toistuva keinumäntä, joka tuottaa suuremman ilmavirran millä tahansa paineella tai tyhjiöllä verrattuna edestakaisin liikkuviin mäntiin.
  • Siinä on automaattinen lämpösuoja ja se tarjoaa laajan käyttölämpötilan välillä 41 - 104 astetta F.
  • Se on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla venttiilillä, joka varmistaa korroosionkestävyyden ja pidennetyn tuotteen käyttöiän.
  • Se on suunniteltu toimimaan jatkuvasti ilman öljyn tarvetta, joten se on ympäristöystävällinen ja vähän huoltoa vaativa ratkaisu.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Gast 87R642-101R-N470X -kompressorin määritetty äänitaso?

V. Äänitaso on 65 dBA, mikä on suhteellisen hiljaista ilmakompressorille.

K. Kuinka automaattinen lämpösuojatoiminto toimii?

V. Automaattinen lämpösuojatoiminto estää ylikuumenemisen nollaamalla automaattisesti tarvittaessa, mikä varmistaa kompressorin turvallisen toiminnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta
GAST 87R645-101-N470X Keinumäntä Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST 87R135-101-N270X Keinumäntä Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 87R642-101R-N470X Keinumäntä Air Comp 1/2 HP 50/125psi
€965.46 / yksikkö