GAST 1LAA-251-M100X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 6hv | AE4GCG 5KA91

GAST 1LAA-251-M100X Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 1/6hp

Varastossa
Tuote: AE4GCG Malli: 1LAA-251-M100XRistiviite: 5KA91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
SylinterimateriaaliValurauta
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg1.5
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI1.5
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg0.7
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.28
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.2
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI1
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI0.9
Täyden kuorman ampeerit4.3
HP1/6
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.50/50
Maks. Tyhjiö26 "Hg
MoottorityyppiJaettu vaihe
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus11.625 "
kokonaisleveys5.625 "
Vaihe1
RPM1725
Ääniluokitus75 dBA
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1025
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta
GAST 8HDM-251-M853 männän ilmakompressori / alipainepumppu 2 hv | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
GAST 4LCB-251-M450X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 2hv | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61
GAST 5LCA-251-M550NGX männän ilmakompressori / alipainepumppu 3 / 4hv | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,612.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 1LAA-251-M100X Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 1/6hp
€920.02 / yksikkö