GAST 87R645-101-N470X Keinumäntä Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62

GAST 87R645-101-N470X keinutuoli Männän Air Comp 1 / 2HP 30/30 psi

Varastossa
Tuote: AH7NJU Malli: 87R645-101-N470XRistiviite: 36XD62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinumäntäinen ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunMusta
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg4.50
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI4.6
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg2.80
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.88
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg1.2
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI3.8
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI1.4
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.3
Täyden kuorman ampeerit6.0/3.0
HP1/2
Hz50/60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.30/30
Maks. Tyhjiö27.5 "Hg
Moottorityyppisähköinen
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus9.625 "
kokonaisleveys5.125 "
Vaihe1
VirtajohdonEi
RPM1725/1425
Ääniluokitus65 dBA
Temp. alue5 astetta 40 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 / 120, 230 / 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta
GAST 87R135-101-N270X Keinumäntä Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63 87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
GAST 87R642-101R-N470X Keinumäntä Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 87R645-101-N470X keinutuoli Männän Air Comp 1 / 2HP 30/30 psi
€967.14 / yksikkö