GAST Männän ilmakompressori / tyhjiöpumppu


Kaasumäntä-ilmakompressori/tyhjiöpumput siirtävät kaasua männän edestakaisin liikkeen avulla, joka on lukittunut epäkeskiseen pyörivään akseliin. Nämä pumput paineilmatyökaluilla, maaliruiskuilla ja hiomapuhalluslaitteilla työpajoissa.

Suodattaa
Suunnittelu: Keinumäntä , Suorittaa loppuun: Harmaa maali , Hz: 60 , RPM: 1725 , Temp. Alue: 32 astetta 104 astetta F , lämpösuojaus: automaattisesti
TyyliMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTJaettu vaihe1 / 4 "NPT€920.02
B
4LCB-251-M450X
12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,612.84
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74

Ominaisuudet

  • Kaasumäntä-ilmakompressori/tyhjiöpumpuissa on korroosionkestävät alumiinisylinterit, jotka kestävät ankaria ympäristöjä.
  • Niissä on teflontäytteiset renkaat, jotka ovat itsevoitelevia eivätkä vaadi öljyä.
  • Näiden pumppujen moottorin laakerit on esirasvattu käyttöiän ajan.
  • Tietyissä tuotteissa on keinuvat männät, jotka osoittavat kompaktin muotoilun suorituskyvystä tinkimättä.
  • Näissä pumpuissa on automaattinen lämpökytkin ylikuumenemisen estämiseksi.
  • vieras 7HDD-251-M853 ja 8HDM-251-M853 Tyhjiöpumpuissa on kolmivaiheinen konfiguraatio korkean sähkönkulutuksen huomioon ottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Kaasusuodatin/äänenvaimenninkokoonpano: Käytettäessä suodattimena nämä kokoonpanot suodattavat yksikköön tulevan ilman ja vähentävät melua, kun niitä käytetään äänenvaimentimena.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden pumppujen käyttölämpötila-alue?

Kaasumäntä-ilmakompressori / tyhjiöpumppujen käyttölämpötila-alue on 32-104 Fahrenheit-astetta.

Millaisia ​​tulo- ja poistoaukkoja näissä pumpuissa on?

  • NPT

Kuinka paljon tehoa nämä tyhjiöpumput voivat tuottaa?

Kaasumäntä-ilmakompressori/tyhjiöpumput voivat tuottaa jopa 2 hv tehoa.

Mikä on Gast-mäntä-ilmakompressorin/tyhjiöpumppujen suurin pyörimisnopeus?

Gast tarjoaa näitä tyhjiöpumppuja, joiden suurin pyörimisnopeus on 1725 ja 1750 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?