GAST 5LCA-251-M550NGX männän ilmakompressori / alipainepumppu 3 / 4hv | AE4GCK 5KA95

GAST 5LCA-251-M550NGX Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 3/4hv

Varastossa
Tuote: AE4GCK Malli: 5LCA-251-M550NGXRistiviite: 5KA95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,612.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
SylinterimateriaaliValurauta
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg5.4
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI5.4
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg1.5
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.6
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI4.8
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI4.2
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI4
Täyden kuorman ampeerit16/8
HP3/4
Hz60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.50/50
Maks. Tyhjiö27.5 "Hg
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Sylinterien lukumäärä2
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus8.88 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys12.25 "
Vaihe1
RPM1725
Ääniluokitus75 dBA
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite115 / 230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta
GAST 8HDM-251-M853 männän ilmakompressori / alipainepumppu 2 hv | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT€3,286.74
GAST 1LAA-251-M100X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 6hv | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTJaettu vaihe1 / 4 "NPT€920.02
GAST 4LCB-251-M450X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 2hv | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 5LCA-251-M550NGX Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 3/4hv
€1,612.84 / yksikkö