GAST 87R135-101-N270X Keinumäntä Air Comp 1 / 4HP 100 / 100psi | AH7NJV 36XD63

GAST 87R135-101-N270X keinutuoli Männän Air Comp 1 / 4HP 100/100 psi

Varastossa
Tuote: AH7NJV Malli: 87R135-101-N270XRistiviite: 36XD63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€801.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeinumäntäinen ilmakompressori
Sylinterimateriaalialumiini
MalliKeinumäntä
Suorittaa loppuunMusta
Vapaa ilma CFM @ 0 tuumaa Hg2.00
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI2.00
Vapaa ilma CFM @ 10 tuumaa Hg1.10
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI0.7
Vapaa ilma CFM @ 20 tuumaa Hg0.4
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI1.5
Ilmainen ilma CFM @ 40 PSI1.3
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI1.1
Täyden kuorman ampeerit2.6/1.4
HP1/4
Hz50/60
Sisääntulon koko1 / 4 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
Maks. Tyhjiö26.5 "Hg
Moottorityyppisähköinen
Sylinterien lukumäärä1
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus7.75 "
kokonaisleveys5.125 "
Vaihe1
VirtajohdonEi
RPM1725/1425
Ääniluokitus65 dBA
Temp. alue5 astetta 40 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite100 / 120, 200 / 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)26.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta
GAST 87R645-101-N470X Keinumäntä Air Comp 1 / 2HP 30 / 30psi | AH7NJU 36XD62 87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14
GAST 87R642-101R-N470X Keinumäntä Air Comp 1/2 HP 50 / 125psi | AH7NJW 36XD64 87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 87R135-101-N270X keinutuoli Männän Air Comp 1 / 4HP 100/100 psi
€801.87 / yksikkö