GAST Keinumännän ilmakompressorit, 1/4 tuuman NPT -tulo


Suodattaa
Suunnittelu: Keinumäntä , Suorittaa loppuun: Musta , Hz: 50/60 , Imuaukon koko: 1 / 4 "NPT , Moottorin tyyppi: sähköinen , Ulostulon koko: 1 / 4 "NPT , Kokonaiskorkeus: 7.13 " , Kokonaisleveys: 5.125 " , vaihe: 1 , RPM: 1725/1425 , Temp. Alue: 5 astetta 40 astetta F , lämpösuojaus: automaattisesti
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPKokonaispituusJänniteHinta (ei alv)
A
87R135-101-N270X
2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240€801.87
B
87R642-101R-N470X
5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240€965.46
B
87R645-101-N470X
6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240€967.14

Keinumännän ilmakompressorit, 1/4 tuuman NPT -tulo

Kaasukeinuvat mäntä-ilmakompressorit/tyhjiöpumput tuottavat paineilmaa ja vaimentavat ilmavirran aiheuttamaa ääntä teollisuuskoneissa, autoissa ja valmistussovelluksissa. Näissä kaasutyhjiöpumpuissa on alumiinisylinterit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on keinuva mäntärakenne, joka takaa tasaisen virtauksen koko käyttöiän ajan, ja öljytön pysyvä voitelu, joka takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan. Näissä kaasukompressoreissa on 50/60 Hz kaksoisjännitemoottorit käytettäväksi eri virtatulojen kanssa. Niissä on automaattinen lämpösuojaus piirin katkaisemiseksi ja tyhjiöpumpun/ilmakompressoreiden palamisen estämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmakompressoreita, saatavana paineluokilla 30, 100 ja 125 psi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?