GAST 8HDM-251-M853 männän ilmakompressori / alipainepumppu 2 hv | AB9EFG 2CJH3

GAST 8HDM-251-M853 Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 2hv

Varastossa
Tuote: AB9EFG Malli: 8HDM-251-M853Ristiviite: 2CJH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,286.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMännän ilmakompressori / tyhjiöpumppu
Sylinterimateriaalialumiini
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Ilmainen ilma CFM @ 0 PSI11
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI7.00
Ilmainen ilma CFM @ 20 PSI9.8
Ilmainen ilma CFM @ 50 PSI8.75
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.3
HP2
Hz60
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
VoitelutyyppiÖljytön
Maks. PSI jatkuu / sis.100/100
MoottorityyppiODP
Sylinterien lukumäärä4
Poistoaukon koko3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus22.375 "
kokonaisleveys12.38 "
Vaihe3
RPM1725
Ääniluokitus74 dBA
Temp. alue32 astetta 104 astetta F
Lämpösuojausautomaattisesti
venttiiliRuostumaton teräs
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)72.64
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysTäyden kuorman ampeeritHPVaiheJänniteSisääntulon kokoMoottorityyppiPoistoaukon kokoHinta
GAST 1LAA-251-M100X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 6hv | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTJaettu vaihe1 / 4 "NPT€920.02
GAST 4LCB-251-M450X männän ilmakompressori / alipainepumppu 1 / 2hv | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,506.61
GAST 5LCA-251-M550NGX männän ilmakompressori / alipainepumppu 3 / 4hv | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensaattorin käynnistys1 / 4 "NPT€1,612.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST 8HDM-251-M853 Mäntäilmakompressori/tyhjiöpumppu 2hv
€3,286.74 / yksikkö