MILWAUKEE Pähkinänsetti ja kärkipidike

Vahva magneettinen kärki takaa turvallisen otteen ja tinkimättömän terän kiinnittymisen. Varustettu C-renkaalla, joka pitää terän ja värikoodatut renkaat nopeaa ja helppoa tunnistamista varten työmaalla. Tarjoa lämpökäsiteltyä, patentoitua teräsrakennetta vahvaan vääntymis- tai vääntymiskestävyyteen.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Bittilaajennukset

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-28-10003"€15.97
B48-28-400812 "€23.86
MILWAUKEE -

Iskupalojen haltijat

TyyliMalliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A48-32-451116"€15.651
B48-32-4305103"€91.8910
B48-32-42032503"€1,970.10250
MILWAUKEE -

Magneettiset mutterinvääntimet

TyyliMalliSAE tai metrinenAseman kokoHexVarren kokoKuusiokokoPituusMateriaaliKokonaispituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Taottu teräs-€11.841
B49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€23.933
C49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€20.703
D49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€5.381
E49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-€7.461
F49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€5.951
G49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-€6.811
H49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-€6.981
I49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€21.533
J49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-€6.841
K48-22-2535metrinen-8 mm-8.0mm--7"€26.241
L48-22-2536metrinen-10 mm-10.0mm--7"€28.901
M48-22-2532metrinen-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"€22.001
N48-22-2534metrinen-7 mm-7.0mm--7"€24.221
O48-22-2537metrinen-13 mm-13.0mm--7.5 "€30.941
P48-22-2531metrinen-5 mm-5.0mm--7"€22.081
Q48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"€22.731
R48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"€23.191
S48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"€22.731
T48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"€24.141
U48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "€31.341
V48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"€26.841
W48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"€29.391
X48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "€30.121
MILWAUKEE -

Magneettimutterin ohjainsarja

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A49-66-45613€17.90
B49-66-45624€26.74
MILWAUKEE -

Magneettimutterin ohjain, 7/16 käyttö

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A49-66-45261.875 "€60.643
B49-66-45061.875 "€10.451
C49-66-45362 9 / 16 "€10.991
MILWAUKEE -

Magneettinen kärjen pidike

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A48-32-45022.375 "€9.83
B48-32-45033"€11.16
MILWAUKEE -

Magneettinen käyttöopas

MallieräHinta (ei alv)
48-32-4508AA2RXB€12.60
MILWAUKEE -

Magneettinen kärkipidike 12 tuumaa 1 kpl magneettinen

MallieräHinta (ei alv)
48-32-4512AA8RWC€19.82
MILWAUKEE -

Pistorasiaadapteri 3/8 tuuman asema 1/4 kuusikulmainen

MallieräHinta (ei alv)
48-32-5031AE3MQP€7.07
MILWAUKEE -

Pivot-sovitinsarja, 11 osaa, 3.5 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
48-32-2301AA2RXW€54.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?