Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4526 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus | AE3MRA 5ECC9

MILWAUKEE 49-66-4526 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3MRA Malli: 49-66-4526Ristiviite: 5ECC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjain
Aseman koko7 / 16 "
Pituus1.875 "
MateriaaliIsku valmis
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 49-66-4506 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQV 5ECC4 49-66-45061.875 "€10.45
MILWAUKEE 49-66-4536 Magneettimutterin väännin 7/16 Dr 1/4 Hex 2 9/16 L | AE3MRE 5ECD3 49-66-45362 9 / 16 "€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4526 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus
€60.64 /pakkaus