Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4562 Magneettinen mutteriohjainsarja 1/4 Hex 1 7/8 L 4 kpl | AE3MQW 5ECC5

MILWAUKEE 49-66-4562 Magneettimutterin väänninsarja 1/4 kuusio 1 7/8 L 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE3MQW Malli: 49-66-4562Ristiviite: 5ECC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjainsarja
Pituus1.875 "
MateriaaliIsku valmis
Palojen lukumäärä4
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
MILWAUKEE 49-66-4561 Magneettimutterin väänninsarja 1/4 5/16 3/8 tuumaa 3 kpl | AD9GLX 4RRP3 49-66-45613€17.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4562 Magneettimutterin väänninsarja 1/4 kuusio 1 7/8 L 4 kpl
€26.74 / yksikkö