Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-66-4506 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQV 5ECC4

MILWAUKEE 49-66-4506 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 kuusio 1 7/8 L

Varastossa
Tuote: AE3MQV Malli: 49-66-4506Ristiviite: 5ECC4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjain
Aseman koko7 / 16 "
Pituus1.875 "
MateriaaliIsku valmis
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-66-4526 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus | AE3MRA 5ECC9 49-66-45261.875 "3€60.69
MILWAUKEE 49-66-4536 Magneettimutterin väännin 7/16 Dr 1/4 Hex 2 9/16 L | AE3MRE 5ECD3 49-66-45362 9 / 16 "1€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4506 Magneettinen mutterinväännin 7/16 Dr 1/4 kuusio 1 7/8 L
€10.45 / yksikkö