MILWAUKEE 48-32-4203 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK250 | AH3QMX 33GN17

MILWAUKEE 48-32-4203 Magneettinen teräkärjen pidike, 3 tuuman pituus PK250

Varastossa
Tuote: AH3QMX Malli: 48-32-4203Ristiviite: 33GN17

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,970.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
SovellusmenetelmäVaikutus
Kärkipidikkeen tyyppiKiinnitysrengas
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä250
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Vaikutusarvio: Kyllä
    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4511 magneettinen kärjenpidin 6 tuumaa 1-osainen magneettinen | AG9EEC 19RK01 48-32-451116"1€15.65
MILWAUKEE 48-32-4305 Magneettinen kärjenpitimen teräs 3 tuuman pituus PK10 | AH3QMW 33GN16 48-32-4305103"10€97.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4203 Magneettinen teräkärjen pidike, 3 tuuman pituus PK250
€1,970.10 /pakkaus