Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2523 Magneettinen mutterinväännin 11/32 tuumaa Punainen / musta Hex | AG3BPN 32TR94

MILWAUKEE 48-22-2523 magneettinen mutterinväännin 11/32 tuumaa punainen/musta kuusio

Varastossa
Tuote: AG3BPN Malli: 48-22-2523Ristiviite: 32TR94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjain
VärikoodiKyllä
KahvaKumi
Käsittele väriäPunainen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex11 / 32 "
Kuusiokoko11 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiHex
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto kuusio
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenAseman kokoHexVarren kokoKuusiokokoPituusMateriaaliKokonaispituusPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 49-66-4537 magneettinen mutterinväännin 1/2 tuumaa | AA2RWE 10Z764 49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Taottu teräs-1€11.84
MILWAUKEE 49-66-4502 Magneettinen mutterinväännin, 1/4 tuuman Dr 1/4 kuusiokoloinen 1 7/8 L | AE3MQR 5ECC1 49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€5.38
MILWAUKEE 49-66-4503 Magneettimutterin väännin 5/16 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQT 5ECC2 49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€5.95
MILWAUKEE 49-66-4505 Magneettimutterinväännin 3/8 Dr 1/4 Hex 1 7/8 L | AE3MQU 5ECC3 49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€6.84
MILWAUKEE 49-66-4522 Magmutteriruuvinväännin 1/4 tuuman Dr 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus | AE3MQX 5ECC6 49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€20.70
MILWAUKEE 49-66-4523 Mag-mutterinväännin 5/16 Dr 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus | AE3MQY 5ECC7 49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€21.53
MILWAUKEE 49-66-4525 Mag mutterinväännin 3/8 Dr 1/4 1 7/8 L - 3 kpl pakkaus | AE3MQZ 5ECC8 49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€23.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2523 magneettinen mutterinväännin 11/32 tuumaa punainen/musta kuusio
€24.19 / yksikkö