MILWAUKEE Magneettiset mutterinvääntimet


Suodattaa
Värikoodi: Kyllä , Toiminto: kiinnitys , Kahva: Kumi , Kahvan väri: Punainen ja musta kahva , Kahvan muotoilu: Tyyny Grip , Kipinöimätön: Ei , Akseli: Ontto , Shank: Hex , Varren pituus: 3" , Varren materiaali: Teräs , Varren tyyppi: Ontto kuusio , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliSAE tai metrinenAseman kokoHexVarren kokoKuusiokokoPituusMateriaaliKokonaispituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
49-66-4537
-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Taottu teräs-1€11.84
B
49-66-4525
-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€23.93
C
49-66-4522
-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€20.70
D
49-66-4502
-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€5.38
E
49-66-4535
-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-1€7.46
F
49-66-4503
-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€5.95
G
49-66-4532
-1 / 4 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-1€6.81
H
49-66-4533
-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-2 9 / 16 "Isku valmis-1€6.98
I
49-66-4523
-5 / 16 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-3€21.53
J
49-66-4505
-3 / 8 "-1/4 "kuusikulmainen-1.875 "Isku valmis-1€6.84
K
48-22-2535
metrinen-8 mm-8.0mm--7"1€26.24
L
48-22-2536
metrinen-10 mm-10.0mm--7"1€28.90
M
48-22-2532
metrinen-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"1€22.00
N
48-22-2534
metrinen-7 mm-7.0mm--7"1€24.22
O
48-22-2537
metrinen-13 mm-13.0mm--7.5 "1€30.94
P
48-22-2531
metrinen-5 mm-5.0mm--7"1€22.08
Q
48-22-2520
SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"1€22.73
R
48-22-2522
SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"1€23.19
S
48-22-2521
SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"1€22.73
T
48-22-2523
SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"1€24.14
U
48-22-2527
SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "1€31.34
V
48-22-2524
SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"1€26.84
W
48-22-2525
SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"1€29.39
X
48-22-2526
SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "1€30.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?